※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
520SR・固定車(ウレタン(B入)車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
125
125
150
車輪径D(Φmm)
125
125
150
取付高(mm)
171
171
196
取付高H(mm)
171
171
196
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08009696
品番
520SR-URB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
●本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
240
取付座(mm)
150×105
取付ピッチ(mm)
150×105
取付高(mm)
171
材質(車輪)
ウレタン(ローラーベアリング入)
トラスコ品番
367-2026
形状
固定車
型式
520SR固定車
質量(kg)
2.11
車輪幅(mm)
44
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
150×105
車輪No.
523S-URB125
ストッパー
なし
取付高H(mm)
171
偏芯E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
112×63(119×56)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※自在車520S・513Sと併用できます。