曜日別特売
A00NAT-JISM12 ナット ハンマーキャスター 08009863

ナット

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ねじの呼び寸法M12注文コード08009863品番A00NAT-JISM12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
トラスコ品番125-1813ピッチ(mm)1.75ねじの呼び寸法M12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08009863A00NAT-JISM1202213626N-M12×1.75A00NAT-JISM12 ナット ハンマーキャスター 02213626ナットハンマーキャスター1個
77
税込85
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02213626
2023-12-11
用途: 昇降機のメンテナンス用
カズサクリーンサービスサービス業

昇降機の車輪交換用のナットが欲しかったので 購入しました。

対象商品 : 02213644
2022-06-08
用途: ハンマーキャスター
サービス業

ハンマーキャスターに使用しました。純正なので問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 02213662
2021-08-14
用途: キャスターの取り付け時の寸法取りに利用しています。
有限会社隗実サービス建設業・工事業

キャスター取り付け時に、寸法合わせに最適です。今後も利用して行きます。

1が参考にしています
対象商品 : 02213626
2019-04-23
用途: 卓球台の修理。
株式会社スタジオエムサービス業

今回卓球台の修理のため他のサイズやアジャスターも購入しましたが、このキャスターは古いものと同じY100と刻印されてましたがネジの長さが短く少し苦労しました。古い型式の台なので恐らく業者でないと手に入らないのかも?ですね!  まあ、3台なんとか直りました。

対象商品 : 02213662
2019-07-19
用途: キャスター取り換え時
その他業種

キャスター取り換え補修箇所に使用して丁度良かった。

対象商品 : 02213626
2018-06-02
用途: プレス機の脚の固定に

お安く購入できたのは良かったのですが、日付が変わる前の夜中に別の注文をしていて、忘れていたキャスターを追加購入しようとしたら日が変わってしまい、結局送料が発生して高い買い物になってしまいました(TT)。まぁそれでも近所のホームセンターよりは安く買えたので良しとします…。

対象商品 : 02213653
2018-02-15
用途: エアロ付属ナット
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか無いサイズでしたので、非常に助かりました。
ありがとうござます。

対象商品 : 02213617
2018-04-23
用途: 自動車、バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは置いていない、特殊サイズのものでも簡単に探せるところが、良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスターアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする