タセト
スパッタ付着防止剤 スパノン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(420mL)
1本(420mL)
1缶(18kg)
1缶
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(420mL)
注文コード
08010003
品番
N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スパッタ付着防止効果が優れています。
溶接性にほとんど影響がありません。
塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥
929
¥
1,022
税込
用途
溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
正味質量(g)
387
液色
乳白色
塗布面積(m
2
/kg)
60
乾燥時間(分)
10~15
塗膜状態
透明
対象鋼材
軟鋼、高張力鋼
仕様
直接塗装用標準
防錆力
屋内:2ヵ月 屋外:2週間
危険物の類別
非危険物