曜日別特売
32 ダクトEE カナフレックス 08011096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32 ダクトEE カナフレックス 08011096
32 ダクトEE カナフレックス 08011096

ダクトEE

(46件のレビュー)
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1巻内径(Φmm)32.4長さ(m)20注文コード08011096品番32
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。

用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用内径(Φmm)32.4外径(Φmm)38.6長さ(m)20材質PVC質量(g)210/mピッチ(mm)8.4使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.059使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)呼び径(inch)1 1/4許容曲げ半径(mm)32許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.067[-0.65]呼び径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
注意
※長さごとに、注文コードが異なります。
例えば、8mを1本ご入用の場合は、長さが8mの注文コードを数量1でご注文頂きますようお願い致します。
1mの注文コードを数量8個でご注文されますと、1mの長さのホースが8本届きますので、ご注意頂きますようお願い致します。
※個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,770/税込3,047
沖縄地方数量1につき5,650/税込6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08011096320576200621107-03232 TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05762006TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08013101
2023-03-18
用途: 顆粒物出口パイプの延長
中部キャリヤー製造業

帯電防止タイプがあれば良かったです。検索不足だったかもしれません。

対象商品 : 08011421
2022-12-02
用途: 掃除及び切断時の粉塵吸い込み

乾湿両用の掃除機のホースが傷んだのでその長さ追加とともに交換を考えていました
元のホースは左螺旋で 頂いた物は右螺旋で簡単に繋げられませんでしたが コネクター無し直づけでテープ巻で収めたので使用できました 掃除機の既成品より安く使用できました
耐用の問題は気にならない

対象商品 : 08012803
2021-10-25
用途: 機械のメンテナンスに使用しました。
農・林・水産業

ちょっとしたメンテナンスですが…種類も大きさも選べて丁度の大きさで長さも選べて格安でメンテナンスができました。ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 08013932
2021-10-29
用途: 洗車機のダクト
有限会社 宮嵜商店

柔らかく
柔軟性に富んでいて軽い。
加工性も良い。
耐久性も期待できそう。

対象商品 : 08012812
2021-07-19
用途: 排気ダクト
山三建設工業株式会社建設業・工事業

非常にフレキシブルで想像通りでした。次回もお願いしたいと思います。

対象商品 : 08012864
2021-04-11
用途: 硬くなった物と交換
株式会社 エスキーナ

もっと早くに交換しておけば良かったです。柔らかで気が抜けるほど自由自在。今後とも宜しくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 08010913
2022-03-13
用途: 工業用掃除機の替えホース
有限会社山田製作所

耐久性はいまいちですが、安価なので気になりません。

対象商品 : 08013126
2021-05-23
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

暖冷房機の排熱用に使っています。サイズがぴったりで助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする