曜日別特売
220S-R65 ハンマーキャスター 220S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 08014334

220S-R65 ハンマーキャスター 220S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 08014334
220S-R65 ハンマーキャスター 220S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 08014334
220S-R65 ハンマーキャスター 220S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 08014334

ハンマーキャスター 220S・自在車(ゴム車)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)65
許容荷重(daN)50
取付高H(mm)85
内容量1個注文コード08014334品番220S-R65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

あらゆるコーナーに取付け可能な実用的なキャスターです。

車輪径D(Φmm)65材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパーなし許容荷重(daN)50車輪タイプ単輪形状自在車車輪幅(mm)26金具仕上三価クロム化成処理型式220S自在車取付方式コーナー平付車輪No.425S-R65寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)63寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)85偏芯E(mm)29取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)29キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする