315SA-UB125 ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08014657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径D(Φmm)125
取付高H(mm)173
ねじ寸法TM20×2.5
許容荷重(daN)130
内容量1個注文コード08014657品番315SA-UB125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。

許容荷重(daN)130材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車S車輪幅(mm)38取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.439S0S-UB125旋回半径(mm)144ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)144取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08228516
2017-09-26
用途: 機械改良
株式会社ホームデリカ製造業

当日出荷と記載があり、注文しましたが
発送は注文から3日後でした。
これなら、普段取引きしている材料屋に注文すれば良かったです。
モノタロウさんは多々こういう事がありますが、改善して頂けませんでしょうか?

4が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする