曜日別特売
413SA-R125 413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08015655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413SA-R125 413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08015655
413SA-R125 413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08015655

413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
取付高(mm)173
ねじ径M20×2.5
許容荷重(daN)150
内容量1個注文コード08015655品番413SA-R125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150ねじ径M20×2.5軸長(mm)40取付高(mm)173材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)仕様旋回式トラスコ品番232-7732形状自在車S型式413SA自在車車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)29車輪No.425S-R125旋回半径(mm)104ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の足として使用しています。転がりやすさ、値段どれをとっても使いやすいです。

対象商品 : 08015655
2020-02-04
用途: ドラム缶ドリーに

動きが悪くなったドラム缶ドリーのキャスターの交換品に購入。とても安く購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする