ハンマーキャスター
415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
125
150
50
65
75
85
100
許容荷重(daN)
50
60
30
40
50
取付高(mm)
122
148
176
64
81
91
103
122
車輪幅(mm)
27
27
20
21
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08016093
品番
415EK-R100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
固定車420EKRと併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
22×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ゴム
形状
自在
型式
415EK自在車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
425E-R100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
32
軸径T(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード