※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
125
100
125
取付高(mm)
152
126
152
許容荷重(daN)
70
60
70
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08016206
品番
320EA-UB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ネジ込式キャスターです。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
152
材質(車輪)
ウレタン(ローラーベアリング入)
形状
自在
型式
320EA自在車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
車輪No.
439S0E-UB125
旋回半径(mm)
103
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪