400SRP-N125 400SRP・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 08017003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400SRP-N125 400SRP・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 08017003
400SRP-N125 400SRP・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 08017003

400SRP・固定車(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
取付高(mm)174
許容荷重(daN)150
車輪幅(mm)35
内容量1個注文コード08017003品番400SRP-N125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)120×120取付高(mm)174材質(車輪)ナイロン形状固定型式400SRP固定車車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)120×120車輪No.429S-N125ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする