ハンマーキャスター
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
50
65
75
100
125
150
取付高(mm)
132
70
85
93
132
168
190
許容荷重(daN)
120
60
70
80
120
150
160
車輪幅(mm)
32
25
32
35
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08017055
品番
420SRP-N100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロン
形状
固定
型式
420SRP固定車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)
90×90
車輪No.
429S-N100
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
68×68(71×71)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード