420SRP-N50 ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター 08017082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420SRP-N50 ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター 08017082
420SRP-N50 ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター 08017082

ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)70
許容荷重(daN)60
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード08017082品番420SRP-N50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)60取付座(mm)70×60取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)70材質(車輪)ナイロン形状固定型式420SRP固定車車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60車輪No.429S-N50ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする