ハンマーキャスター
ハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
125
100
125
150
取付高(mm)
168
132
168
190
許容荷重(daN)
150
120
150
160
車輪幅(mm)
38
32
38
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08017152
品番
420SRP-URB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
自在車420S・413Sと取付方法・高さが同じですので併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
106×111
取付ピッチ(mm)
106×111
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ウレタン(ローラーベアリング入)
形状
固定
型式
420SRP固定車
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)
106×111
車輪No.
423S-URB125
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード