MRB230-R0.15X0.6X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08036962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRB230-R0.15X0.6X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08036962
MRB230-R0.15X0.6X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08036962
MRB230-R0.15X0.6X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08036962

無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.15刃長(mm)0.2注文コード08036962品番MRB230-R0.15X0.6X4
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。

刃径(Φmm)0.3刃長(mm)0.2有効長(mm)0.6全長(mm)45シャンク径(Φmm)4材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30トラスコ品番728-0441有効長l1(mm)0.6首角γ(°)12首下径d2(mm)0.28R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.15シャンク径公差(mm)h5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする