曜日別特売
KR 6G5 タイマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 08038161

タイマウント

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
乳白色
寸法A(mm)17.8
寸法D(Φmm)4.5
内容量1袋(100個)注文コード08038161品番KR 6G5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合
使用インシュロックタイ:T18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ、T60タイプ
ビス:M4
乳白色寸法A(mm)17.8寸法B(mm)11.8寸法C(mm)6.4寸法H(mm)8.8寸法E(mm)2.4寸法F(mm)1.5寸法D1(Φmm)7.8寸法D(Φmm)4.5材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2トラスコ品番433-7336
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08038186
2022-02-13
用途: 醸造用葡萄畑のワイヤーに使用
Garurufarm農・林・水産業

メンテナンスが簡単で、しかも丈夫で重宝しています。

対象商品 : 08038152
2021-03-03
用途: 自動機械装置の配線固定
アサノ サービス

しっかりした構造で問題なく使用できます。 強度の点でも満足できる商品です。

対象商品 : 08038152
2014-12-21
用途: 盤内の同軸ケーブルやVAケーブルの緊縛
荒木特機社

大変良い。緊縛方向が上下になっても左右になっても変更がきく。3.5mmの皿ネジ1本で固定できて、経済的。

2が参考にしています
対象商品 : 08038152
2014-02-10
用途: メカトロニクス

ビス留めで確実に電線を固定できるので重宝します。

対象商品 : 08038222
2013-01-09
用途: PC周りの配線

木製のパソコンデスクの背板にビス止めして線を束ね整理に使っています。デスクトップPC二台とモニター3台の線が驚くほろ綺麗に整理できました。マウントはそのままで、線の量に応じてバンドの長さを替えられるので便利です。
PCデスクの他に家中のテレビボードの配線も綺麗に整理しました。見栄えが良くなり満足です。
ホビーで使うので50個入りがあればいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08038161
2014-05-09
用途: エアコン
EIN

何も問題ありませんでした。

対象商品 : 08038204
2012-10-16
用途: 電気の盤内の電線の固定

今まで使用していた両面テープ方式のは、すぐ外れてしまうことがあるのでこちらにしてみました。
取付にひと手間かかりますが、外れない安心感がとてもいいです。

対象商品 : 08038195
2013-05-24
用途: 配線作業
有限会社Funs

良い
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
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする