三菱マテリアル
G-鉄骨用テーパドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
溝長L3(mm)
135
注文コード
08041196
品番
GTTDD1700M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,400
この商品は
溝長L3・刃先径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
ドリル先端角度(°)
先端:160
最先端:100
用途
鉄骨加工
直径D1(Φmm)
17.0
溝長L3(mm)
135
全長L1(mm)
255
シャンク径
MT3
材質
ハイス(HSS)
被削材
軟鋼・一般鋼
コーティング
TiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)
ドリルのシンニング形状
Nシンニング
シャンク径(MT)
3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります