曜日別特売
GTTDD1750M3 G-鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアル 08041205

GTTDD1750M3 G-鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアル 08041205
GTTDD1750M3 G-鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアル 08041205

G-鉄骨用テーパドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本溝長L3(mm)140注文コード08041205品番GTTDD1750M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。

ドリル先端角度(°)
先端:160
最先端:100
用途鉄骨加工直径D1(Φmm)17.5溝長L3(mm)140全長L1(mm)260シャンク径MT3材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状Nシンニングシャンク径(MT)3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする