三菱マテリアル
G-鉄骨用テーパドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
溝長L3(mm)
140
注文コード
08041214
品番
GTTDD1800M3
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
溝長L3・刃先径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
ドリル先端角度(°)
先端:160
最先端:100
用途
鉄骨加工
直径D1(Φmm)
18.0
溝長L3(mm)
140
全長L1(mm)
260
シャンク径
MT3
トラスコ品番
114-5363
材質
ハイス(HSS)
質量(g)
473
被削材
軟鋼・一般鋼
コーティング
TiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)
ドリルのシンニング形状
Nシンニング
シャンク径(MT)
3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります