2SSD0310 2枚刃 汎用エンドミル ショート刃 三菱マテリアル 08053184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2SSD0310 2枚刃 汎用エンドミル ショート刃 三菱マテリアル 08053184
2SSD0310 2枚刃 汎用エンドミル ショート刃 三菱マテリアル 08053184

2枚刃 汎用エンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長ap(mm)8
全長(mm)
内容量1本注文コード08053184品番2SSD0310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。

用途汎用刃径D1(Φmm)3.1刃長ap(mm)8全長L1(mm)50シャンク径D4(Φmm)6刃数2公差(mm)0~-0.030材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする