※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
1
1.5
2
3
4
5
6
7
0.5
シャンク径(Φmm)
6
8
10
刃長ap(mm)
10
2
3.5
5
8
10
12
15
0.8
全長(mm)
50
60
65
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08054977
品番
2SSD0530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
用途
汎用
刃径D1(Φmm)
5.3
刃長ap(mm)
10
全長L1(mm)
60
シャンク径D4(Φmm)
8
刃数
2
公差(mm)
0~-0.030
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃先形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります