4LCD3300 4枚刃センターカットエンドミル ロング刃 三菱マテリアル 08058775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4LCD3300 4枚刃センターカットエンドミル ロング刃 三菱マテリアル 08058775
4LCD3300 4枚刃センターカットエンドミル ロング刃 三菱マテリアル 08058775

4枚刃センターカットエンドミル ロング刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)33
内容量1本注文コード08058775品番4LCD3300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,500

深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。

用途汎用刃長ap(mm)95刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア全長(mm)180被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)33刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする