S2SDAD0700 2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃 三菱マテリアル 08059615

S2SDAD0700 2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃 三菱マテリアル 08059615
S2SDAD0700 2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃 三菱マテリアル 08059615

2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長ap(mm)15
全長(mm)
内容量1本注文コード08059615品番S2SDAD0700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,660

アルミ合金等溶着や切りくず詰まりの発生しやすい軟質材の溝切削、肩削り、穴あけ加工に最適なエンドミルです。

用途アルミ用刃径D1(Φmm)7刃長ap(mm)15全長L1(mm)65シャンク径D4(Φmm)10刃数2トラスコ品番114-5941材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材アルミ合金刃先形状ピンカド刃先ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)37.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする