※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
3
4
5
8
シャンク径(Φmm)
6
8
10
刃長ap(mm)
20
8
10
15
全長(mm)
50
60
65
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08059624
品番
S2SDAD0900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,220
アルミ合金等溶着や切りくず詰まりの発生しやすい軟質材の溝切削、肩削り、穴あけ加工に最適なエンドミルです。
用途
アルミ用
刃径D1(Φmm)
9
刃長ap(mm)
20
全長L1(mm)
75
シャンク径D4(Φmm)
10
刃数
2
トラスコ品番
114-5967
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
被削材
アルミ合金
刃先形状
ピンカド
刃先
ピンカド
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
37.5