CNMG120404-AE GM25 チップ CNMG-AE MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08063894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNMG-AE

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質GM25
切刃長さ(mm)12.9
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード08063894品番CNMG120404-AE GM25
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7材質GM25形状ひし形80°穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ノーズ半径r(mm)0.4ブレーカAE形穴の有無あり従来型番(inch)CNMG431-AEコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする