※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TNMG-AE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
切刃長さ(mm)
16.5
16.5
22
材質
GM25
GM8020
GM8035
GX30
GM25
HG8010
IP2000
HG8025
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
08064996
品番
TNMG160404-AE GM25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
従来型番(inch)
TNMG331-AE
材質
GM25
ノーズ半径r(mm)
0.4
穴径(Φmm)
3.81
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
正三角形60°
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ブレーカ
AE形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。