※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TNMG-FE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
CZ25
HG8025
HG8010
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
08065443
品番
TNMG160408-FE CZ25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
CZ25
形状
正三角形60°
穴径(Φmm)
3.81
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ノーズ半径r(mm)
0.8
ブレーカ
FE形
穴の有無
あり
従来型番(inch)
TNMG332-FE
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18