曜日別特売
CEPL6090-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08066712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CEPL6090-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08066712
CEPL6090-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08066712
CEPL6090-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08066712
CEPL6090-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08066712

高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)9
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)45
全長(mm)100
内容量1本注文コード08066712品番CEPL6090-TH
参考基準価格(税別)¥39,760販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。
耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。
高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。

用途
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工
材質超硬合金表面処理THコート刃数6刃先形状スクエア形状センタ穴なしねじれ角(°)46シャンク径公差h6刃長(mm)45全長(mm)100シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9刃径公差(mm)0/-0.02
注意
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする