VFM-54(乱尺) VFM(標準タイプ) ネオフレックス 08070670

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFM(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(20m)内径(Φmm)51.3注文コード08070670品番VFM-54(乱尺)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
長さ(m)20材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70内径(Φmm)51.3外径(Φmm)56.6引張強度140kg/m曲げ半径(mm)175固定曲げ半径(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする