曜日別特売

部品 コードレス刈払機 CG36DA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番59
部品名称ハンドル(A).(B)セット
ハンドル(A).(B)セット
コントローラ(11~16含む)両手ハンドル用
コントローラ(11~16含む)ループハンドル用
ハウジング(A).(B)セット
ワイヤ(両手ハンドル用)
ロックレバー(ループハンドル用)
ファンカバー
六角棒スパナ 4MM(813-20000-20)
ナイロンコードカッタ(M10)
六角棒スパナ 4MM
スワ付六角穴付ボ M5×12
内容量1個注文コード08080120品番335231
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
部品名称ハンドル(A).(B)セット形状図番59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする