103KL 防寒手袋 ダイローブ103K ダイヤゴム 08082227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

103KL 防寒手袋 ダイローブ103K ダイヤゴム 08082227
103KL 防寒手袋 ダイローブ103K ダイヤゴム 08082227
103KL 防寒手袋 ダイローブ103K ダイヤゴム 08082227
103KL 防寒手袋 ダイローブ103K ダイヤゴム 08082227

防寒手袋 ダイローブ103K

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード08082227品番103KL
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

袖口のジャージが雪や風の侵入を防ぐ あの「冷やッ!」っと感をぐっと減らしました。
シワ状滑り止めが柔らかさを強化し作業性を向上。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
水、油・オイルの浸漬作業が可能。物理的強度に優れているので高い耐摩耗性を持つ。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。

用途
特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。
冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。
完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。
冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。
サイズL種別防寒手袋材質表面:ポリウレタン、裏地:綿100%、インナー:ボア+起毛アクリル厚さ(mm)2.2イエロー入数(双)1機能防寒・耐油・高耐久・完全防水・手首アリ・シワ状滑り止め全長(cm)28中指長(cm)7.7手の平幅(cm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性耐油
注意
※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
※とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意してください。キズができると、液体が侵入したりして危険です。
※酸・アルカリに使用しないで下さい。
※扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。
※油や溶剤を使用した後の手袋は、それらを少量吸い込んでいるため、そのまま室内に放置すると手袋から蒸発したガスが充満する可能性があります。よく乾燥させてから保管して下さい。
※回転体を使う作業では、巻き込みの恐れがありますので使用しないでください。
※使用前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れなどがないことをよく確かめてから作業してください。
※液体が付着すると滑りやすくなりますので注意してください。
※使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時は、直ちに使用をやめてください。皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
※手袋が塗装面に触れると、塗料をはじく・塗装表面が平滑に仕上がらないなど、塗装不良につながる場合があります。使用の際には十分注意をし、確かめてから使用してください。
※保管方法:使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干しして下さい。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。保存する場合は十分に乾燥させて直射日光を避けた風通しの良い所で保管して下さい。
対透過性検索アプリ、ホゴスル
1 取り扱う薬品を検索2 最適な手袋を選定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08082227
2024-01-29
用途: 除雪の時に使用します
運輸・通信業

朝の寒い時に除雪機の操作の時に使用しましたがとてもあたたくて除雪機の操作が出来て満足です、もう少し指先の部分が暖かったら申し分が無かったかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする