※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
高硬度鋼用 超硬ドリル スタブ形 FH-GDS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ドリル径(Φmm)
1
0.3
0.4
0.5
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
全長(mm)
38
38
42
46
溝長FL(mm)
6
1.6
2.6
3
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08091422
品番
FH-GDS 1
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、浅穴(3D程度)の高精度・長寿命加工に適します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ドリル径(Φmm)
1
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
先端サイズ
0.2
シャンク長(mm)
27.3
トラスコ品番
632-0988
材質
超硬合金(CARBIDE)
公差
h8
表面処理
FXコーティング(TiAIN系コーティング)
溝長FL(mm)
6
ねじれ角(°)
20
適合被削材種
調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)
直径許容差
h8
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)