曜日別特売

部品 集じん機 RP30MY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
形状図番50
2
58
509
507
633
1
100A
45
64
32
34
504B
639
508
101
16
30
19
501
502
23
部品名称コードクリップスリーブ
プレフィルタ
コンセント
ポリ袋(10入)
ホース接続ハンドル
ホース接続ハンドル(A)
フィルタケージ
モートルベース組
スイッチ(B)カバー付
ヘッドカバー(パッキン付)
キャスタ
キャスタ(ストッパ付)
フィルタ(A)
延長管
ナイロンフィルタ
床用吸口
モートルフィルタ
リンクホルダ
ワッシャ
クランプレバー
六角袋ナット M5(黒)
特殊ワッシャ
ホース組 D25×5M(スリーブA.B付)黒
内容量1個注文コード08111060品番323809
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
部品名称コードクリップスリーブ形状図番50
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする