曜日別特売

部品 集じん機 RP30MY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
形状図番23
23
2
58
509
507
633
1
100A
45
64
32
34
504B
639
508
101
16
30
19
501
502
部品名称ホース組 D25×5M(スリーブA.B付)黒
ホース組 D25×5M(スリーブA.B付)黒
プレフィルタ
コンセント
ポリ袋(10入)
ホース接続ハンドル
ホース接続ハンドル(A)
フィルタケージ
モートルベース組
スイッチ(B)カバー付
ヘッドカバー(パッキン付)
キャスタ
キャスタ(ストッパ付)
フィルタ(A)
延長管
ナイロンフィルタ
床用吸口
モートルフィルタ
リンクホルダ
ワッシャ
クランプレバー
六角袋ナット M5(黒)
特殊ワッシャ
内容量1個注文コード08112311品番334238
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
部品名称ホース組 D25×5M(スリーブA.B付)黒形状図番23
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする