部品 電気ドリル 鉄工用 D13SB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番26
部品名称ステータ組(A)200V
ステータ組(A)200V
ステータ組(A)100V(27含む)
スピンドル(A)
アマチュア組(B.B付)100V(22,30含む)
ハンドルカバー
ハウジングセット(34,36含む)
トリッガスイッチ
アマチュア組(B.B付)200V
内容量1個注文コード08121481品番341054
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
部品名称ステータ組(A)200V形状図番26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする