曜日別特売

電動工具修理用部品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
部品名称グリース(マルテンプPS.NO.2)2.5kg入
グリース(マルテンプPS.NO.2)2.5kg入
コード200V 3X0.75X8100
アースクリップ組
プラグ(200V用)
グリース(ニッペコ JF-375)455g入
コネクタ 50096(100入)
ターミナル 50061(100入)
コネクタ 50097(100入)
ターミナル 50052(100入)
グリース(マルテンプPS NO.2)50g入
内容量1個注文コード08122716品番939536
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
部品名称グリース(マルテンプPS.NO.2)2.5kg入
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする