V-XPM-EMS 29 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS OSG(オーエスジー) 08124155

V-XPM-EMS 29 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS OSG(オーエスジー) 08124155
V-XPM-EMS 29 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS OSG(オーエスジー) 08124155
V-XPM-EMS 29 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS OSG(オーエスジー) 08124155

粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃径(Φmm)29
29
27
28
30
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
シャンク径(Φmm)25
刃長Lc(mm)55
全長(mm)130
内容量1本注文コード08124155品番V-XPM-EMS 29
参考基準価格(税別)¥81,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。
良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。

刃長Lc(mm)55全長(mm)130シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)29材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
1が参考にしています
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする