※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
刃径(Φmm)
14
6
7
8
10
12
15
16
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
刃径D(Φmm)
14
6
7
8
10
12
15
16
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
25
32
42
シャンク径d(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
25
32
42
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08124961
品番
TIN-LS-RESF 14
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。
切りくず排出性を重視した刃形となっています。
刃径D(Φmm)
14
刃長Lc(mm)
26
全長L(mm)
110
シャンク径d(Φmm)
12
刃数
3
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
14
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇