TIN-LS-RESF 25 コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー) 08125022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-LS-RESF 25 コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー) 08125022
TIN-LS-RESF 25 コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー) 08125022
TIN-LS-RESF 25 コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー) 08125022

コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)25
刃径D(Φmm)25
シャンク径(Φmm)25
シャンク径d(Φmm)25
内容量1本注文コード08125022品番TIN-LS-RESF 25
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。
切りくず排出性を重視した刃形となっています。

刃径D(Φmm)25刃長Lc(mm)45全長L(mm)160シャンク径d(Φmm)25刃数4トラスコ品番634-1322材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)160シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)25表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする