※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
40
6
7
8
10
12
15
16
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
刃径D(Φmm)
40
6
7
8
10
12
15
16
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
32
6
8
10
12
16
20
25
32
42
シャンク径d(Φmm)
32
6
8
10
12
16
20
25
32
42
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08125074
品番
TIN-LS-RESF 40
参考基準価格(税別)
¥96,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。
切りくず排出性を重視した刃形となっています。
刃径D(Φmm)
40
刃長Lc(mm)
63
全長L(mm)
185
シャンク径d(Φmm)
32
刃数
6
トラスコ品番
634-1373
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
全長(mm)
185
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
40
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇