理研化学
保護メガネ RM-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08127817
品番
RM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
JIS規格品です。
適合
RP 透明
質量(g)
36
寸法(幅W×高さH)(mm)
136×46
フレーム色
シルバー
レンズ
RP
材質(フレーム)
メタル