曜日別特売
RM-23 保護メガネ RM-23 理研化学 08127851

保護メガネ RM-23

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08127851品番RM-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

JIS規格品です。

適合RP 透明質量(g)38寸法(幅W×高さH)(mm)144×47フレーム色ブラウンレンズRP材質(フレーム)メタル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする