曜日別特売
66-45 ROUTE66 アンクルガードスニーカー ROUTE66 08135587

66-45 ROUTE66 アンクルガードスニーカー ROUTE66 08135587
66-45 ROUTE66 アンクルガードスニーカー ROUTE66 08135587
66-45 ROUTE66 アンクルガードスニーカー ROUTE66 08135587
66-45 ROUTE66 アンクルガードスニーカー ROUTE66 08135587
66-45 ROUTE66 アンクルガードスニーカー ROUTE66 08135587
66-45 ROUTE66 アンクルガードスニーカー ROUTE66 08135587
66-45 ROUTE66 アンクルガードスニーカー ROUTE66 08135587

ROUTE66 アンクルガードスニーカー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード08135587品番66-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

くるぶし部分を保護しながらも足首周りは動かしやすくなっています。
靴の中のムレを解消すため、メッシュベロとアッパー部分のパンチング加工を採用しております。
バイクのチェンジペダルに対応した補強アテが付いています。

形状ハイカット種類セーフティーシューズサイズ(cm)26.5材質(ソール)EVA・ラバー材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)390(26cm)足幅3E材質(先芯)鋼鉄製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: リフト作業時とバイク通勤時
株式会社フジデン卸売・小売業

マジックテープなので脱ぎ履きしやすく履き心地も◎です。
仕事時とバイクのチェンジペダルに対応した補強アテが付いているのでバイク通勤でも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする