パナソニックコネクト
コレットボディ
(1件のレビュー)
取扱い終了
電極棒径(Φmm)
1.6
2.0
2.4
3.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
08142976
品番
TEB00091(旧TEB30135)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
主な適合トーチ
レッドティグトーチ:YT-15TS1、YT-15TS1TABc、YT-15TSF1、YT-15TP1、YT-20TS1、YT-20TSF1、YT-20TS1TAG、YT-30TSW1、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG
8形トーチ:YT-158T(TF・TP・TKI)
電極棒径(Φmm)
1.6
電流(A)
150用
全長L(mm)
47
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08142976
TEB00091(旧TEB30135)
20732784
TEB00091
TIGコレットボディー
パナソニックコネクト
1箱(2個)
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です