215E-UR125 ハンマーキャスター 215E・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08161641

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

215E-UR125 ハンマーキャスター 215E・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08161641
215E-UR125 ハンマーキャスター 215E・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08161641
215E-UR125 ハンマーキャスター 215E・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08161641

ハンマーキャスター 215E・自在車(ウレタン車)ストッパー付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径D(Φmm)125
許容荷重(daN)70
取付高H(mm)148
車輪幅(mm)27
内容量1個注文コード08161641品番215E-UR125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。
Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。

車輪径D(Φmm)125材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー付許容荷重(daN)70車輪タイプ単輪形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ型式215E自在車車輪No.439E-UR125寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)103寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)148偏芯E(mm)39取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08161614
2022-12-06
用途: 台車製作

しっかりしており丈夫そうです、取付穴はワンランク大きい方が良いかも

対象商品 : 08161614
2018-05-31
用途: 機械製作
製造業

他社より納期が早く助かります。価格が少し高めなので、改善して頂けると、リピート注文しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする