ハンマーキャスター
ステンレス 320EA・自在車(UMCナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
50
65
75
100
125
取付高(mm)
126
68
85
95
126
152
ねじ径
M16×2.0
M12×1.75
M16×2.0
許容荷重(daN)
60
40
50
60
70
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08161781
品番
320EA-MC100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ネジ込式キャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在
型式
320EA自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
車輪No.
499E-MC100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪