※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
400SRP 固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
150
100
125
150
180
200
取付高(mm)
199
140
174
199
230
240
許容荷重(daN)
160
120
150
160
200
車輪幅(mm)
40
32
38
40
46
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08161964
品番
400SRP-URB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
130×130
取付ピッチ(mm)
130×130
取付高(mm)
199
材質(車輪)
ウレタン(ローラーベアリング入)
形状
固定
型式
400SRP固定車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
130×130
車輪No.
423S-URB150
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
90×90(100×100)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード