※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
400SRP 固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
180
100
125
150
180
200
取付高(mm)
230
140
174
199
230
240
許容荷重(daN)
200
120
150
160
200
車輪幅(mm)
46
32
38
40
46
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08161973
品番
400SRP-URB180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
車輪径(Φmm)
180
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
140×144
取付ピッチ(mm)
140×144
取付高(mm)
230
材質(車輪)
ウレタン(ローラーベアリング入)
形状
固定
型式
400SRP固定車
車輪幅(mm)
46
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
140×144
車輪No.
423S-URB180
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×100(112×112)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード