曜日別特売
413SA-C75 413SA・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08162104

413SA-C75 413SA・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08162104
413SA-C75 413SA・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08162104

413SA・自在車(イモノ車)ストッパー付

(1件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)97
ねじ径M16×2.0
許容荷重(daN)80
内容量1個注文コード08162104品番413SA-C75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)80ねじ径M16×2.0軸長(mm)40取付高(mm)97材質(車輪)イモノトラスコ品番814-0504形状自在車S型式413SA自在車質量(g)686車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理六角対辺(mm)23車輪No.426G-C75旋回半径(mm)69ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40偏芯E(mm)28キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08162104
2015-01-30
用途: 作業台車用

金属の切削屑が車輪に食い込まず、揺れもほとんどありません。作業現場で大活躍です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする