車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)40軸径×軸長(mm)38×52取付高(mm)68材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.429 15G-N50旋回半径(mm)58ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)21軸長L(mm)52偏芯E(mm)21適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)38パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状丸パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)2.3車輪タイプ単輪