TOKISTAR
トキラム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2m×1本)
色温度(K)
3000
注文コード
08162817
品番
LUM02-150-30K(13灯/2m)+LUM-TAN-2m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,500
この商品は
色温度・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
極薄・コンパクトでよく曲がる屋外間接・装飾照明
材質
本体:PA、PVC、発光部:PA
長さ(m)
灯具:2
ピッチ(mm)
ランプ:150
消費電力(W)
0.64/灯
定格電圧(V)
DC8
製品質量(g)
140/m
色温度(K)
3000
設置場所
屋外・屋内兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します
※LUM-TAN-2m付
※<接続可能灯数>
※LPS-40-08B 62灯まで/台
※LPS-80-08B 124灯まで/台
※LPSWP-80-08C(防雨型) 124灯まで/台
※
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。